Doppelkeil-Spannbacke geriffelt M12

Artikel-Nr.: 370023 M12
Netto: 185,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M12
Länge 42 mm - 49 mm
Höhe H 26 mm
B1 41 mm
maximales Anzugsmoment 85 Nm
Spannkraft 50 kN
Produktart Keilspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370023 M12
EAN / GTIN 4030618237723
Herstellernummer 23250.0112

Beschreibung

Verwendung:

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.
Durch den Doppelkeil wird zusätzlich eine vertikale Spannkraft erreicht.

Werkstoff:

Grundkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet, blank. Spannbacken aus Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert und geschliffen.

Hinweis:

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten. Horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.