{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannkraft bis maximal | 16 kN | |
Spannkraft in Verbindung mit Nr. 362082 | 32 kN | |
Hub | 101 mm | |
Grundkörperlänge a | 200 mm | |
Backenbreite A | 75 mm | |
L | 224 mm | |
B | 76 mm | |
Spannbereich b1 | 198 mm | |
Spannbereich b2 | 100 mm | |
Grundkörperhöhe c | 70 mm | |
H1 | 50 mm | |
passend für Palettiersystem | Bohrbild für weitere Systeme auf Anfrage | |
Farbcode für passendes Zubehör | HEMO production 150/200 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 362064 200 | |
Herstellernummer | 101093 |