• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Kurbel 10

Artikel-Nr.: 361167 10
Rabatt
42,96 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 21,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Schlüsselweite SW 10
Länge L 172 mm
passend zu Farbcode Xpent1-2
Produktart Kurbel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361167 10
EAN / GTIN 4045197924469

Beschreibung

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spindel Nr. 361119.

Hinweis:

Bei Xpent Typ S1 bitte Nr. 627451 verwenden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript