Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bohrmaschinen-Handschraubstock 100 mm

Artikel-Nr.: 365040 100

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite A 100 mm
Spannbereich b 87 mm
Backenhöhe C 30 mm
Grundkörperlänge a 307 mm
Gesamthöhe c 65 mm
Gewicht 4,3 kg
Produktart Bohrmaschinen-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 365040 100
EAN / GTIN 4045197153142

Beschreibung

Ausführung:

  • Solide und handliche Ausführung.
  • Backen gehärtet und geschliffen.
  • Gesamtlänge gleichbleibend (Spindel versenkt im Handgriff!)
  • Universelle Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher.
  • Bewegliche Backe, seitlich geführt.
  • Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Körper aus Guss.

Genauigkeit:

Innerhalb 0,20 mm.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb