Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Aufsatzbacke für Backenbreite 90 mm, Aluminium 90 mm

Artikel-Nr.: 362642 90

Produktdetails

Technische Daten

Backenhöhe h 36 mm
Backenlänge l 77 mm
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362642 90

Beschreibung

Ausführung:

Aufsatzbacken in unterschiedlichen Breiten aus mittelfestem, eloxiertem Aluminium bzw. Einsatzstahl.

Vorteil:

  • Herstellerunabhängiger Einsatz der Backen. Tausch der Aufsatzbacken von Allmatic auf Garant, auf Röhm, auf Gressel etc.
  • Umrüsten in kürzester Zeit − schneller Wechsel der Aufsatzbacken.
  • Erhöhung der Maschinenlaufzeiten durch minimale Rüstzeiten.
  • Extrem flexibler Einsatz.

Funktion:

Schnelles, einfaches Einklicken der Aufsatzbacken auf die Grundbacken. Kein lästiges Verschrauben der Backen auf den Schraubstock.

Verwendung:

Grundbacken zur Montage auf den passenden Schraubstock in Verbindung mit den passenden Schnellwechsel-Aufsatzbacken.

Lieferumfang:

1 Aufsatzbacke.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb