Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Höhenzylinder 50 mm

Artikel-Nr.: 370079 50

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M16
Außen-⌀ D 50 mm
maximales Drehmoment 78,4 Nm
Länge L 50 mm
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370079 50
Herstellernummer K0018.16050

Beschreibung

Verwendung:

Zur Verlängerung der Spannhaken Nr. 370072.
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
    Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb