Permanent-Magnetfutter, mit Parallelpolteilung, Futter-⌀: 160mm

Artikel-Nr.: 380777 160
Netto: 843,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Futter-⌀ 160 mm
Höhe 57 mm
Höhen-Toleranz 0 / -1 mm
Lochkreis-⌀ 142 mm
Gewinde-⌀ 4×M8
Magnetfeldhöhe 10 mm
Gewicht 8 kg
Nennhaftkraft 100 N/cm2
Abnutzbarkeit der Polplatte 6 mm
Zentrier-⌀ 125 mm
Zentriertiefe 4 mm
Parallelpolteilung 8+3 mm
mögliche Zentrierbohrung J 15×6 mm
Produktart Magnet-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380777 160
EAN / GTIN 2050001943699
Herstellernummer 244.11-160

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarkes Magnetsystem mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe. Magnetkraft stufenlos verstellbar.

Verwendung:

Für Schleif- und Dreharbeiten.
Zum Spannen von kleinen und dünnen bis großen Werkstücken.

Hinweis:

Einarbeitung einer Zentrierbohrung „J“ möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb