{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler ⌀ rund | 400 mm | |
maximale Länge plan | 2.000 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 25 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 15 mm | |
Maß A | 199 mm | |
Maß B | 250 mm | |
Maß C | 106 mm | |
Maß D | 101 mm | |
Maß E | 88 mm | |
Maß F | 165 mm | |
Maß G | 52 mm | |
maximale Traglast plan | 500 kg | |
maximale Traglast rund | 200 kg | |
Gewicht | 15 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer | 382001 500 | |
Herstellernummer | MAXX500 |