• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Aufnahme für Gewindebohrerverlängerung 18 mm

Artikel-Nr.: 338462 18
Rabatt
196,35 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 68,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SK 40
Auskraglänge A-Maß 60 mm
⌀ D1 29 mm
⌀ D2 48 mm
Innenkühlung ja
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338462 18
EAN / GTIN 4045197963901

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und hartüberdreht.

Vorteil:

Zeitsparender und wiederholgenauer Wechsel der Gewindebohrerverlängerungen mittels Schnellwechselkupplung.

Verwendung:

Zur Direktadaption der Gewindebohrerverlängerung in die Maschine.

Passend für:

Gewindebohrerverlängerung 338460 Gr. 11-13

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"