Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeughalter diagonal 45°, links 20 mm

Artikel-Nr.: 318884 20
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

für Haltervierkant 20 mm
Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 100 mm
B 30 mm
Außen-⌀ D 80 mm
Spitzen-Mittenversatz f 15 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318884 20
Herstellernummer PS6.V20.L12.100

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.