Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnellwechsel-Rückzug-Stahlhalter ohne Stahl AFG

Artikel-Nr.: 318700 AFG

Produktdetails

Technische Daten

Typ AFG
passend für Nr. 318000 A
Länge 150 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318700 AFG
EAN / GTIN 4045197316325
Herstellernummer R 11/FG/I0

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Rückzug-Stahlhalter für Außengewinde.

Vorteil:

Besonders vorteilhaft ist bei diesem Halter, dass der Gewindestahl durch einen Exzenter schnell vom Werkstück abgehoben werden kann, wenn der Gewindeauslauf erreicht ist. Die Zustellung des Supports für den folgenden Durchgang des Gewindestahles kann bereits während des Rücklaufes vorgenommen werden. Der Gewindestahl kann entsprechend dem Steigungswinkel des zu schneidenden Gewindes geschwenkt werden.

Verwendung:

Mit Gewindestahlhalter für Komet-Gewindemesser.