Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bohrstangenkopf für Scheibenrevolver 10 mm

Artikel-Nr.: 319163 10

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 10 mm
Länge L 60 mm
Aufnahme Typ-B
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319163 10
Herstellernummer 090-20104010B

Beschreibung

Ausführung:

Erstmals ist es gelungen, eine Grundaufnahme zu konzipieren, welche auf Scheibenrevolvern und Sternrevolvern einsetzbar ist. Unabhängig vom jeweiligen Ausrichtmechanismus.
Modular aufbauendes System.

Vorteil:

  • Alle Werkzeuge mit direkter IKZ Anbindung.
  • Kostenreduzierung über effiziente Lagerhaltung.
  • Höhere Produktivität durch verbesserte Positionierung.

Hinweis:

Geeignet für schwingungsgedämpfte Bohrstangen Nr. 264902264908, Nr. 264910264922 oder Werkzeuge mit Zylinderschaft (z.B: VHM-Bohrstangen ab ⌀ 10 mm).
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
    Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb