{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeuglage | rechts | |
VDI-Größe | 40 | |
PSC | 63 | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Versatz Z zur Achse | 32,5 mm | |
zurückgesetzt | nein | |
achsversetzt | ja | |
Produktart | Schnellwechsel-Adapter |
Artikelnummer | 320563 40/63-90 | |
EAN / GTIN | 4045197610645 |