{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkzeuglage | rechts | |
VDI-Größe | 30 | |
PSC | 40 | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Versatz Z zur Achse | 21 mm | |
zurückgesetzt | nein | |
achsversetzt | ja | |
Produktart | Schnellwechsel-Adapter |
Artikelnummer | 320563 30/40-70 | |
EAN / GTIN | 4045197610119 |