{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 40 mm | |
Plattengröße | 15 | |
Aufnahme | HSK-T | |
Einsatzart | rechts | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 55 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ D1 min | 50 mm | |
Achsen-Spitzenabstand f | 27 mm | |
passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. | |
Ersatzteil | P05 | |
Schaftart | Hohlschaftkegel | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 320025 40/15 | |
EAN / GTIN | 2050001715838 |