{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 40 mm | |
Plattengröße | 12 | |
Aufnahme | HSK-T | |
Einsatzart | neutral | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. | |
Ersatzteil | S01 | |
Schaftart | Hohlschaftkegel | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 320060 40/12-80 | |
EAN / GTIN | 2050001714251 |