Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Elektronik-Werkzeugsortiment, 21-teilig in Reißverschlusstasche

Artikel-Nr.: 680380

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 21
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 680380

Beschreibung

Verwendung:

Enthält eine sehr hochwertige Grundausstattung für Arbeiten im Elektronikbereich; komplett bestückt in einer praktischen Reißverschlusstasche.

Lieferumfang:

Stahlwille® Kleinmaulschlüssel-Satz (7-teilig): 1 St. Nr. 612400 Gr. 7 (4 - 8 mm)
PB Swiss Tools Feinschraubendreher Doppelklingen-Sortiment inklusive Teleskop-Heft: 1 St. Nr. 669610 Gr. 7 (TX 6 - TX 9 / Schlitz 2,0×0,3 - 2,5×0,4 mm / PH 00 - 0 /  6-kant 1,5 - 3 mm)
GARANT Elektronik-Seitenschneider: 1 St. Nr. 726180 Gr. 125
GARANT Elektronik-Seitenschneider, spitz: 1 St. Nr. 726255 Gr. 125
GARANT Elektronik-Spitzzange: 1 St. Nr. 727170 Gr. 140
Pinzette nadelspitz: 1 St. Nr. 727520 Gr. AM
Pinzette stumpf: 1 St. Nr. 727550 Gr. AM
Montage-Klemmzange: 1 St. Nr. 727950 Gr. 200
Micro-Schere: 1 St. Nr. 763170 Gr. 130
Aufbewahrung in: Reißverschlusstasche

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug in Werkzeugmappe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile