• Liebe Kunden, leider kann es momentan zu Störungen in unserer Telefonanlage kommen. Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular oder unsere elektronischen Bestellmedien.
Art.-Nr.: 685590 44

Bohr- und Gewinde-Sortiment 44-teilig 44

Marke: GARANT

Alle Produktinformationen:

Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel.
Werbepreis gültig bis 06.06.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Setpreis
437,08 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 367,29 €
44
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Lagerräumungsverkauf. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Inhalt:

Spiralbohrer-Satz HSS-E 24-teilig: 1 St. Nr. 114010 Gr. 1-10,5
Gewindebohrer-Satz 15-teilig: 1 St. Nr. 146260 Gr. M3-12
Hand-Entgrater 90°: Je 1 St. Nr. 150400 Gr.12,4; 16,5; 20,5; 25 mm
Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 102

Technische Daten

Produktart
Hartschaumeinlage mit Werkzeugsortimenten

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb