Vierkant-Einsteckschlüssel, Schlüsselweite: 7mm

Artikel-Nr.: 623300 7
Netto: 13,05 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DIN 905
Schlüsselweite 7 mm
Typ 905-7
Norm DIN 905
Schaftlänge 80 mm
Abtriebsprofil 4-kant-Schraubendreher
Werkstoff Spezialstahl
Oberfläche brüniert
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623300 7
EAN / GTIN 4020772042011
Herstellernummer 42010

Beschreibung

Ausführung:

Schaft gehärtet; fest eingefügter Quergriff.
Mit Außenvierkant.

Norm:

DIN 905

Werkstoff:

Spezialstahl, im Brünierton angelassen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb