Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

6-kant-Schraubendreher mit Quergriff, extra lange Ausführung 5 mm

Artikel-Nr.: 627427 5

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5 mm
Klingenlänge 350 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627427 5

Beschreibung

Ausführung:

Schlagfester Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Vanadium-Spezialstahl, Oberfläche verchromt.