{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außenmaß Länge | 807 mm | |
Außenmaß Breite | 470 mm | |
Außenmaß Höhe | 345 mm | |
Eigenschaft Koffer | stapelbar | |
Gewicht | 6,3 kg | |
Inhaltsvolumen | 89 l | |
Werkstoff | PP | |
mit Vorhängeschloss verschließbar | ja | |
Werkzeugkasten offen | nein | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 693477 807 | |
Herstellernummer | MUB.78.GT |