Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Winkelschraubendreher mit Kunststoffgriffteil 5,5 mm

Artikel-Nr.: 664820 5,5

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 5,5 mm
Schneidenstärke a 1 mm
ganze Länge 125 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 664820 5,5
Herstellernummer 00375

Beschreibung

Ausführung:

Zwei gleich breite Schneiden, 90° zueinander versetzt. Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche verchromt.
Griffteil aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schneidenbreite b (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb