{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Schraubendreher | 6 | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher; Pozidriv-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 667322 4/2 | |
EAN / GTIN | 4045197951564 | |
Herstellernummer | 667322 4/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig für Schlitz und Pozidriv, Anzahl Schraubendreher: 4/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.307 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher; Pozidriv-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher; Pozidriv-Schraubendreher |
Anzahl Schraubendreher | 6 | 6 |
Ausführung Schaft | rund | |
Betätigungssechskant | nein | |
Kappe drehbar | nein | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |