Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Elektronisches Drehmomentschlüssel-Prüfgerät „TruCheck™“, maximales Drehmoment: 25N·m

Artikel-Nr.: 654470 25

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechts- und Linksanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±1
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Drehmoment 25 Nm
Anzugrichtung Rechts- und Linksanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±1 %
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Messbereich 1 Nm - 25 Nm
Anzeigegerät Breite 175 mm
Anzeigegerät Höhe 64 mm
Anzeigegerät Tiefe 72 mm
Gewicht 2,6 kg
Vierkant-Adapter 1/4 Zoll; 3/8 Zoll
Sechskant-Aufnahme 1/4 Zoll
Energieversorgung Netzbetrieben

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 654470 25
Herstellernummer 43255

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompaktes, handliches Prüfgerät.
  • Schraubbefestigung an ebenen Oberflächen (Tisch, Wand etc.).
  • Maßeinheiten: Nm.

Großes, gut lesbares LED-Display.

Vorteil:

  • Einfachste Bedienung (Fehlerminimierung).
  • Geeignet auch für Anwender, die keine „Kalibrierungsspezialisten“ sind.
  • Nur eine Drucktaste, um die Anzeige auf 0 zu setzen.

Verwendung:

Einstellung und Kalibrierung auslösender Drehmomentschlüssel.

Genauigkeit:

±1%

Lieferumfang:

In stabilem Kunststoffkoffer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb