Beschreibung:
Mit dem neuen TYROLIT SCM Programm geht TYROLIT einen weiteren Schritt in Richtung Wirtschaftlichkeit. Die Bearbeitungszeit des Werkstücks kann damit wesentlich verringert werden. Eine Ersparnis von 1 bis 3 Arbeitsschritten ist somit das Hauptargument Durch die schnelle und hohe Abtragsleistung können Anwendungen wie das Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarbe, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten realisiert werden. Ein weiterer Vorteil von SCM liegt in der Entgratung von Werkzeugkanten ohne zusätzlichen Materialabtrag. Des Weiteren weist das TYROLIT SCM Programm in puncto Standzeit die besten Ergebnisse auf, was wiederum der Beweis für die Wirtschaftlichkeit dieser Produkte ist.
Merkmal:
Spezifikation: SCM A SEHR FEIN
Maß: DxH
Abmessung: 178x22
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Normalkorund
Herkunftsland: US
Form: DISC
Spezifikation: SCM A SEHR FEIN
Durchmesser: 178 mm
Bohrung: 22 mm
Bruttogewicht: 0.041 kg
Nettogewicht: 0.041 kg
Werkstoffeignung: Alu;INOX;PVC;Stahl;Gel coat;Holz;Verbundwerkstoffe
Produktlinie: Premium
Vorteil:
Vielseitiges Einsatzgebiet ermöglicht das Einsparen von 1-3 Arbeitsschritten
Beste Standzeit und hoher Abtrag
Universelle Anwendungsgebiete
Herausnehmbares Mittelloch ermöglicht Montage auf unterschiedlichsten Stütztellern
Verwendung:
Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
Werkstoff:
Universeller Einsatz
Passend für:
For reducing surface roughness, removing paint residues, smoothing surfaces, cleaning and removing welding seams and for deburring edges
Empfehlung:
Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern
Körnung „EXTRA GROB/EXTRA MEDIUM“ zum Reinigen, Entrosten, Entgraten und für leichten Abtrag
Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten, Beschichtungen entfernen und „Final Finish“
Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen, Entgraten und „Final Finish“
Körnung „SEHR FEIN“ als letzter Schritt