Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Fächerschleifscheibe (CER) Kunststoffteller flach 40

Artikel-Nr.: 565231 40
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • optimiert für Werkstoff: INOX
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 40
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung flach
Scheiben-⌀ 115 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 565231 40

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schruppschleifscheiben mit aufgefächertem Schleifgewebe aus Zirkonkorund (ZA) bzw. Keramikkorn auf Trägerteller aus Stahlblech, Kunststoff bzw. Glasgewebe. Umfangsgeschwindigkeit ideal 50−60 m/s, maximal 80 m/s. Weicher, kühler Schliff mit hohem Selbstschärfe-Effekt (kein Zusetzen); vibrationsarmes und kraftschonendes Arbeiten, niedriger Geräuschpegel.
Fächerschleifscheibe mit hochwertigem, schlankem Polyester-Kunststoffteller und hervorragender Ergonomie (Schwingungsdämpfung). Höchste Abschliffleistung und Standzeit durch Belegung mit selbstschärfendem Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung auf robustem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe.

Verwendung:

Kanten- und Flächenschliff auf vorwiegend schwer spanbaren Stählen, ideal für INOX.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb