Schruppschleifscheibe Cubitron™ 3

Artikel-Nr.: 560445
ab 
Netto: 11,52 €

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 13,71 €
  • ab 10
    ab 11,42 €
auf Anfrage
Lieferbar
4.429 Stück sofort lieferbar
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Überarbeitetes präzisionsgeformtes Cubitron™ II Korn mit verbesserter mikrokristalliner Struktur für höhere Leistung, besserer Performance und Nachhaltigkeit. Im Vergleich zu Cubitron™ II mit bis zu 14 % erhöhte Abtragsgeschwindigkeit und 2× höherem Materialabtrag.
Schruppschleifscheibe mit innovativem Cubitron™ 3 präzisionsgeformtem Keramikkorn für INOX und Stahl. Sehr hohe Abschliffleistung und höchste Standzeit. Geringer Anpressdruck für ermüdungsarmes Arbeiten.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von anspruchsvollen Schleifanwendungen, wie z.B. Bearbeitung von Schweißnähten. Geeignet für den Einsatz auf INOX, Stahl und Luftfahrtlegierungen.

Spezifikation:

A36R-BF