Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

CerRapid Trennscheibe EXTRA SCHMAL, Stahl, INOX 125 mm

Artikel-Nr.: 563255 125
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • empfohlener Anstellwinkel: 90
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Spezifikation CER60Q-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Form 41
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 125 mm
Scheibenbreite 1,3 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 12.200 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563255 125

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Selbstschärfendes Keramikkorn (CER) und das speziell abgestimmte Hochleistungs- Bindungssystem ermöglichen eine vielfach erhöhte Schleifleistung bei extrem kühlem Schliff im Vergleich zu konventionellen Trennscheiben (A).
  • Höchste Produktivität durch schnellste Trennschnitte.
  • Optimale Balance zwischen extrem weichem Schnittverhalten mit geringstem Kraftaufwand und höchster Langlebigkeit.

Spezifikation:

CER60Q-BF.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb