Fuchsschwanz Superior 400 mm

Artikel-Nr.: 581500 400
Netto: 40,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Zähne pro Zoll 11
Blattlänge 400 mm
Produktart Fuchsschwanz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 581500 400
EAN / GTIN 7311518239527
Herstellernummer 2600-16-XT11-HP

Beschreibung

Ausführung:

Handsägen mit Ergo®-Griff für optimale Kraftübertragung. Die Superior-Sägeblätter sind zur Reibungsminderung zusätzlich beschichtet. Das verstärkte Blatt ermöglicht mit der einzigartigen NXT-Verzahnung (3fach geschliffen und gehärtet) und der patentierten Zahnfolge eine mindestens 30 % höhere Schnittleistung als vergleichbare Sägen.

Verwendung:

Für trockenes, hartes Holz.