Ausführung:
Die geringe Scheibenstärke ermöglicht
schnelles Trennen
ohne Kraftanstrengung mit hoher Zeiteinsparung. Saubere Schnittflächen, kaum Gratbildung.Spezialtyp für
INOX, Hochleistungsausführung.
Neue, nach modernster Technologie gefertigte
Hochleistungsausführung mit deutlichem Produktivitätsvorteil und exzellentem Schnittgefühl.
Erhöhte Schnittleistung durch raue, freischleifende Seitenflächen, hervorragende Standzeit,
verbessertes Anschnittverhalten.- Ausführung ohne Randanpressung ermöglicht ein verbessertes Anschnittverhalten für ruhiges und aggressives Trennverhalten vom ersten Schnitt an.
- Geringste Trennstaub-, Lärm- und Vibrationsbelastung.
Verwendung:
Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.
Spezifikation:
A60R-BF.
Hinweis:
Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. INOX-Trennscheiben mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit einsetzen.