{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Feinheitsgrad | sehr grob | |
Feinheitsgrad | sehr grob | |
Härtegrad | sehr hart | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
3M-Bezeichnung | XT-RD | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 m/s | |
empfohlene Drehzahl | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 11.000 min-1 | |
Produktart | Grobreinigungsvlies |
Artikelnummer | 566725 115 | |
Herstellernummer | 7000077891 |