Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fächerschleifscheibe (CER) Kunststoffteller konisch ⌀ 125 mm

Artikel-Nr.: 565256
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • optimiert für Werkstoff: INOX
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Beschreibung

Ausführung:

Schruppschleifscheiben mit aufgefächertem Schleifgewebe aus Zirkonkorund (ZA) bzw. Keramikkorn auf Trägerteller aus Stahlblech, Kunststoff bzw. Glasgewebe. Umfangsgeschwindigkeit ideal 50−60 m/s, maximal 80 m/s. Weicher, kühler Schliff mit hohem Selbstschärfe-Effekt (kein Zusetzen); vibrationsarmes und kraftschonendes Arbeiten, niedriger Geräuschpegel.
Fächerschleifscheibe mit hochwertigem, schlankem Polyester-Kunststoffteller und hervorragender Ergonomie (Schwingungsdämpfung). Höchste Abschliffleistung und Standzeit durch Belegung mit selbstschärfendem Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung auf robustem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe.

Verwendung:

Kanten- und Flächenschliff auf vorwiegend schwer spanbaren Stählen, ideal für INOX.