Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Grobreinigungsscheibe (SiC) ⌀ 75 mm, Schaft-⌀ 6 mm, XT-ZS

Artikel-Nr.: 556270

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Feinheitsgrad extra grob
Härtegrad sehr hart
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 75 mm
Schaft-⌀ 6 mm
3M-Bezeichnung XT-ZS
maximale Drehzahl 8.000 min-1
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 556270
Herstellernummer 7000077897

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu.
Kantenstabil, extrem hohe Abtragsrate und Standzeit. Ideal zum Entfernen von Zunder.

Verwendung:

Radialer Einsatz auf flexiblen Wellen und Geradschleifern. Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.
Mit eingegossenem Schaft-⌀ 6 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb