{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Flachschleifen | |
Schleifmittel | Siliciumcarbid | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Spezifikation | C80H8AV18 | |
Form | 1 | |
Scheiben-⌀ D | 300 mm | |
Scheibenbreite T | 50 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 127 mm | |
Produktart | Flachschleifscheibe |
Artikelnummer | 592760 | |
EAN / GTIN | 9003176645311 |