{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Messing, gewellt | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Borstenstärke | 0,15 mm | |
Arbeitslänge L3 | 40 mm | |
Besatzbreite L1 | 15 mm | |
Besatzlänge H1 | 15 mm | |
Anzahl Besatzreihen | 3 | |
Grundkörper Material | Buchenholz | |
Produktart | Zündkerzenbürste |
Artikelnummer | 577100 | |
Herstellernummer | 12521142 |