Art.-Nr.: 4007220119686

PFERD Topfbürste mit Gewinde, gezopft PO

Marke: Pferd

PFERD Topfbürste mit Gewinde, gezopft PO

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
21,31 €
Nettopreis: 18,37 €

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten auf großen Flächen geeignet.

Verwendung:

Entgraten
Reinigen
Entlacken
Entrosten
Entzundern
Oxydschichten entfernen
Schweißnahtbearbeitung

Werkstoff:

Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
Holz
Stahl, Stahlguss
Gusseisen
Holz

Passend für:

Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.

Hinweis:

Für Verpackungseinheit 5 Stück Bezeichnung bitte ohne Zusatz „POS“ angeben.
Bürsten der Ausführung DIA werden mit VE = 1 Stück geliefert.
Korngröße DIA 270 = D 64, Korngröße DIA 400 = D 46
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb