Art.-Nr.: 4007220808818

PFERD Tellerbürste, ungezopft DBUR 125/2

Marke: Pferd

PFERD Tellerbürste, ungezopft DBUR 125/2

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
111,57 €
Nettopreis: 96,18 €

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Besonders aggressiv arbeitende Bürste. Eignet sich besonders gut zum Entgraten und zur Oberflächenbearbeitung auf stationären Maschinen.

Verwendung:

Aufrauen
Entgraten
Reinigen
Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)

Werkstoff:

Aluminium
Weitere NE-Metalle
Hochwarmfeste Werkstoffe
Kobaltbasislegierungen
NE Metall hart
Bronze
Edelstahl (INOX)

Passend für:

Für besonders aggressiven Einsatz und eine hohe Oberflächengüte des Werkstücks das Besatzmaterial CO verwenden.
Für aggressiven Einsatz mit Besatzmaterial SiC die Ausführung REC (rechteckiger Besatz) wählen.
Stützring entfernen, sobald der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet ist. So kann der restliche Besatz freigesetzt und vollständig verbraucht werden.
Für einen großen Aufspreizdurchmesser oder zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen den Stützring zu Arbeitsbeginn entfernen.
Bürsten in ø 75 mm mit Gewinde M14 sind für den Einsatz auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern geeignet.

Hinweis:

Bitte Bezeichnung um gewünschte Körnung und Besatzmaterial-ø (DF) ergänzen.
Alle Tellerbürsten mit Bohrungs-ø 22,2 mm werden mit zwei Mitnehmerbohrungen mit ø 6,5 mm geliefert. Lochkreis-ø 31 mm.
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb