Warnschutz Bundhose ICU gelb / schwarz

Artikel-Nr.: 091788
ab 
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 67,50 €
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 94% Polyester; 6% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 325
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471

Beschreibung

Ausführung:

Die ICU-Bundhose besitzt einen 4-Wege-Stretch, wodurch ein ergonomischer und bewegunsfreier Tragekomfort erreicht werden kann. Zusätzlich ist das Material durch Cordura® verstärkt.
  • Vorgeformte Knie inkl. Knieschonertaschen.
  • YKK®-Reißverschlüsse.
  • 3M® Reflexelemente.

Norm:

Zertifiziert nach EN 20471, Klasse 2. Die Warnschutz Bundhose ist auf Anfrage auch in der Klasse 1 erhältlich.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ICU"

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb