Art.-Nr.: 091524 UNI

Hitzeschutz-Haube UNI

Marke: JUTEC GmbH
Norm EN 14404
Materialgrammatur / Gewebedichte 260

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
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
254,66 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 214,00 €
UNI
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Weitere Artikel aus der Serie

Produktbeschreibung

Ausführung:

Hitzeschutzhaube zum Schutz von Kopf-, Brust- und Nackenbereich. Einschub-Alurahmen zum Einsetzen eines großen Sichtfensters in der Abmessung 150 × 250 mm. Länge Brustschutz 50 cm. Lieferung ohne Schutzscheibe.

Passend für:

Polycarbonatscheibe Nr. 091526.

Technische Daten

Serie
Hitzeschutzkleidung
Materialgrammatur / Gewebedichte
260 g/m2
Norm
EN 14404
Produktart
Hitzeschutzhaube

Ersatzteile