Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

SMS-Schutzanzug Tector® „WANNSEE“ L

Artikel-Nr.: 098382 L

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Modell Wannsee
Material SMS
Unisex-Größe L
atmungsaktiv ja
antistatisch ja
Produktart Overall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098382 L
Herstellernummer 2965 / L

Beschreibung

Ausführung:

Einteiliger Schutzanzug aus laminiertem, dreilagigem Polypropylen (SMS).
  • antistatisch, gem. EN 1149-5.
  • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem. EN 1073-2.
  • partikeldicht gem. 13982-1.
  • begrenzt spritzdicht gem. EN 13034.
  • luftdurchlässig und atmungsaktiv.
  • gute Barriereeigenschaften.
  • dreiteilige Kapuze mit Gummizug.
  • dreiteiliger Beinzwickel.
  • Arm-, Bein- und Taillengummi.
  • 1-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung.

Norm:

PSA Kategorie 3, EN 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2.