{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Stokosept® | |
Handdesinfektion | Handdesinfektion ohne Wasser | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen | |
Art | Creme | |
farbfrei | ja | |
parfümfrei | ja | |
Inhalt | 100 ml | |
Verpackungsform | Flasche | |
Produktart | Hautdesinfektion |
Artikelnummer | 095420 100 | |
Herstellernummer | 30806 |