Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handdesinfektionsmittel R-3080 1000 ml

Artikel-Nr.: 098431 1000

Produktdetails

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Inhalt 1.000 ml
Verpackungsform Flasche
Produktart Hautdesinfektion

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098431 1000

Beschreibung

Ausführung:

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsmittel für die hygienische Händedesinfektion zur Bekämpfung von Schadorganismen.

Spezifikation:

Ethanol 85-95%
Wasserstoffperoxid 4-5%
Glyzerin 1-3%

Achtung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise: H225, H319, EUH210.
  • Leichtentzündliche Flüssigkeit und Dampf.
  • Verursacht schwere Augenreizungen.
  • Wassergefährdungsklasse: 1.
  • Transportgefährdungsklasse: 3.
  • Nach Kontakt mit den Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann Augenarzt sofort anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.
  • Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladungen treffen. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.
  • Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Entsorgen Sie den Abfall gemäß der geltenden Gesetzgebung.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb