{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zertifizierung | TÜV- und GS-geprüft | |
CE | CE 3123 | |
Handschuhtyp | Fünffinger-Handschuh | |
Lederart | Voll- / Spaltleder | |
Handschuhgröße | 9 | |
Länge Armstulpe | 140 mm | |
EN 388:2003 | 3.123 | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ A | |
Schweißverfahren | MIG/MAG | |
Einsatzbereich | Schweißer-Schutzhandschuh | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Schweißerhandschuhe | |
Produktart | Schweißerhandschuhe |
Artikelnummer | 094111 9 |