Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar uvex phynomic C3 7

Artikel-Nr.: 094477 7
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: B

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex phynomic
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43B
Trägermaterial Polyamid, HPPE
Beschichtung Nitrilschaum
Anwendungsbereich Präzision
Farbe türkis
Handschuhgröße 7
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094477 7
Herstellernummer 6008007

Beschreibung

Ausführung:

uvex phynomic C3. Mit feuchtigkeitsabweisender Nitrilschaumbeschichtung und hoher Atmungsaktivität. Mit Lebensmittelzertifizierung, allergikerfreundlich.
uvex phynomic Serie. Besonders leichter, flexibler Schnittschutzhandschuh mit guter Passform. Optimal
geeignet für Tätigkeiten, bei denen eine hohe Feinfühligkeit gefordert ist. Öko-Tex® Standard 100 und frei von Silikon.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.