{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Passform | gut | |
EN 388:2003 | 4342 | |
Material Beschichtung | Nitril | |
Handschuhgröße | 7 | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | 4 | |
EN 388 Schnittfestigkeit | 3 | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | 4 | |
EN 388 Durchstichfestigkeit | 2 | |
silikonfrei | ja | |
Atmungsaktivität | mäßig | |
DMF-frei | nein | |
Tastgefühl | mäßig | |
Nassgriff | sehr gut | |
Ölgriff | sehr gut | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094483 7 | |
EAN / GTIN | 10076490478268 |