Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar HyFlex® 11-531 7

Artikel-Nr.: 094482 7
  • Stricktechnologie: 18G

Produktdetails

Technische Daten

Serie HyFlex®
Stricktechnologie 18G
EN 388:2003 4342
EN 388 4X42B
Trägermaterial INTERCEPT™
Beschichtung Nitrilschaum
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grau
Handschuhgröße 7
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094482 7
EAN / GTIN 10076490458406

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-531. Eignet sich durch die Beschichtung aus Nitrilschaum auch für Tätigkeiten in feuchter und leicht öliger Arbeitsumgebung. Mit 18-Gauge-Stricktechnologie und Intercept® Technologiefaser. Antistatisch gemäß EN 1149.

Norm:

EN 388; EN 420

Aus der gleichen Serie "HyFlex®" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb