Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Halbschuh schwarz/lime GHIBLI LIME, S1P 43

Artikel-Nr.: 092374 43

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
EU-Schuhgröße 43
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092374 43

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh GHIBLI LIME.
  • Obermaterial aus atmungsaktivem Stoff und Microtech.
  • Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, antibakteriell, abriebfest.
  • Anatomisches und gelochtes Fußbett aus PU, schockabsorbierend.
  • Laufsohle: PU/TPU.
  • Überkappe aus TPU.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 38 – 47.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb