{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S1 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
Eigenschaft | Vario®-Dämpfung | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 39 | |
Produktart | Halbschuh |
Artikelnummer | 092734 39 | |
Herstellernummer | OFFICER 1 ESD S1 XB GR. 39 |