• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex pheos amber sv exc.

Artikel-Nr.: 9192376
Netto: 14,45 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9192376
EAN / GTIN 4031101832715
Herstellernummer 9192376
L-Nummer L01660 925

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex pheos
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 F CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Scheibentönung: amber
  • Eigenschaften Scheibentönung: Kontraststeigerung
  • Farbe (Filter) Scheibe: gelb
  • Transmission: 88%
  • Material Rahmen: nicht zutreffend
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb