Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Regenjacke Heavy Weight S

Artikel-Nr.: 091900 S
Größentabelle
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Serie Heavy Weight
Sonderdienstleistung Textilveredelung
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 240 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung nicht chemische Reinigung
Trocknen nicht Trommeltrocknen
Bügeln nicht bügeln
Farbe schwarz
Unisex-Größe S
Produktart Regenjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091900 S
EAN / GTIN 7330509284872

Beschreibung

Ausführung:

PU-Beschichtetes Polyester, wind- und wasserdichtes Gewebe, atmungsaktiv.
  • Verschweißte Nähte.
  • Zertifiziert nach EN 343, Klasse 3.1.

Regenjacke mit Lüftung am Rücken und abnehmbarer, verstellbarer Kapuze.
  • Fleecegefütterter Kragen.
  • Vordertasche mit Reißverschluss.
  • Versteckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.
  • Windleiste mit Napoleon-Tasche und Klettverschluss.
  • 30 mm Reflexstreifen an Schultern und Kapuze.
  • Verstellbare Ärmelbündchen mit Innenbund.

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb